Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07111.080.0045 Βίδα ώμου, 12.9 κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος M6X1mm, τυπικός τύπος, 5PK | CG8DPK 54FJ81

FABORY M07111.080.0045 βίδα ώμου, 12.9 κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος M6X1 mm, τυπικός τύπος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DPK Μοντέλο: M07111.080.0045Cross Ref: 54FJ81

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13 mm
Ύψος κεφαλιού5.5 mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό12.9 Χάλυβας κραμάτων
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό176,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.8 mm
Μήκος ώμου45 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος11mm
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07111.080.0045 βίδα ώμου, 12.9 κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος M6X1 mm, τυπικός τύπος, 5PK
€17.35 /πακέτο