Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07080.080.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DND 53GG65

FABORY M07080.080.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κατηγορία 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DND Μοντέλο: M07080.080.0016Cross Ref: 53GG65 / 164U64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.13.0 mm
Ύψος κεφαλιού5 mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος16
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος22 mm
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9176
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07080.080.0016 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 16 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κατηγορία 8.8, 100 PK
€29.53 /πακέτο