Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04114.200.0030 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DHC 38CU27

FABORY M04114.200.0030 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, κλάση 10.9, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DHC Μοντέλο: M04114.200.0030Cross Ref: 38CU27 / 157A09

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€57.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20x2.5
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα30
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού12.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30 mm
Μήκος30mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3689
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04114.200.0030 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, κλάση 10.9, 10 PK
€57.86 /πακέτο