Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04100.270.0130 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DEK 38CT68

FABORY M04100.270.0130 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 10.9, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DEK Μοντέλο: M04100.270.0130Cross Ref: 38CT68

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€103.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM27x3
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα130
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού17 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41 mm
Μήκος130mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος66 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6212
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04100.270.0130 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 10.9, 5 PK
€103.95 /πακέτο