Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01430.240.0060 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M24 x 3 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 5PK | CG8DEA 38CR91

FABORY M01430.240.0060 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κλάση 8.8, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DEA Μοντέλο: M01430.240.0060Cross Ref: 38CR91 / 156Z44

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€48.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24x3
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού15 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος36 mm
Μήκος60mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.508
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01430.240.0060 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κλάση 8.8, 5 PK
€48.06 /πακέτο