Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEE0 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 8.53 ίντσες Μήκος | AE7LZM

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEE0 Διαδρομή 4 ίντσας 8.53 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LZM Μοντέλο: 5ZEE0
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
€66.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος8.53 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/4 "-28 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZED7 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 5.53 ίντσες Μήκος | AE7LZJ 5ΖΕΔ75.53 "1"€54.38
SPEEDAIRE 5ZED8 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 6.53 ίντσες Μήκος | AE7LZK 5ΖΕΔ86.53 "2"€58.26
SPEEDAIRE 5ZED9 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 7.53 ίντσες Μήκος | AE7LZL 5ΖΕΔ97.53 "3"€62.58
SPEEDAIRE 5ZEE1 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομή 9.53 ίντσες Μήκος | AE7LZN 5ΖΕΕ19.53 "5"€70.76
SPEEDAIRE 5ZEE2 Κύλινδρος αέρα 10.53 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7LZP 5ΖΕΕ210.53 "6"€74.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEE0 Διαδρομή 4 ίντσας 8.53 ίντσες μήκος
€66.48 /μονάδα