Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01251.180.0070 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CXX 38CP28

FABORY M01251.180.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 1.50, κλάση 8.8, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CXX Μοντέλο: M01251.180.0070Cross Ref: 38CP28 / 156Y02
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
€255.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα70
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού11.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος27 mm
Μήκος70mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος70 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 961
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό Extra Fine

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3898
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01251.180.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 1.50, κλάση 8.8, 25 PK
€255.87 /πακέτο