Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01230.070.0025 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M7 x 1 μέγεθος σπειρώματος, κλάση 8.8, 100PK | CG8CMM 38CM59

FABORY M01230.070.0025 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M7 x 1, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CMM Μοντέλο: M01230.070.0025Cross Ref: 38CM59 / 156W33

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€55.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM7x1
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα25
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού4.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος11 mm
Μήκος25mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος25 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933, ISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9922
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01230.070.0025 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M7 x 1, κλάση 8.8, 100 PK
€55.60 /πακέτο