Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01230.050.0012 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CLP 38CM38

FABORY M01230.050.0012 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8CLP Μοντέλο: M01230.050.0012Σταυρός: 38CM38
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
€14.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα12
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού3.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος8 mm
Μήκος12mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933, ISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2876
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01230.050.0012 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 8.8, 100 PK
€14.73 /πακέτο