Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01220.140.0100 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8CJQ 38CL92

FABORY M01220.140.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 8.8, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CJQ Μοντέλο: M01220.140.0100Cross Ref: 38CL92
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
€85.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x2
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα100
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού8.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος22 mm
Μήκος100mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος34 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4474
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01220.140.0100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 8.8, 25 PK
€85.64 /πακέτο