FABORY M01200.270.0300 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M27 x 3 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 5PK | CG8CBA 38CK15

FABORY M01200.270.0300 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 8.8, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CBA Μοντέλο: M01200.270.0300Cross Ref: 38CK15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€392.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM27x3
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα300
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού17 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41 mm
Μήκος300mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος79 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3908
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01200.270.0300 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 8.8, 5 PK
€392.58 /πακέτο