Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01200.220.0090 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M22 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 5PK | CG8BZV 38CJ86

FABORY M01200.220.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M22 x 2.50, κλάση 8.8, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BZV Μοντέλο: M01200.220.0090Cross Ref: 38CJ86 / 156T68

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€44.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM22x2.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα90
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού14 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος32 mm
Μήκος90mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01200.220.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M22 x 2.50, κλάση 8.8, 5 PK
€44.02 /πακέτο