Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01200.070.0080 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M7 x 1 μέγεθος σπειρώματος, κλάση 8.8, 100PK | CG8BYG 38CJ51

FABORY M01200.070.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M7 x 1, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BYG Μοντέλο: M01200.070.0080Cross Ref: 38CJ51 / 156T33

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€86.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM7x1
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα80
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού4.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος11 mm
Μήκος80mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος20 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6784
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01200.070.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M7 x 1, κλάση 8.8, 100 PK
€86.91 /πακέτο