Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01061.180.0200 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M18 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 5PK | CG8BWP 38CH64

FABORY M01061.180.0200 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 1.50, κλάση 8.8, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BWP Μοντέλο: M01061.180.0200Cross Ref: 38CH64
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
€80.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα200
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού11.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος27 mm
Μήκος200mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος48 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 960
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό Extra Fine

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1924
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01061.180.0200 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 1.50, κλάση 8.8, 5 PK
€80.63 /πακέτο