FABORY M01000.420.0500 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M42 x 4.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8 | CG8BPD 38CG15

FABORY M01000.420.0500 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BPD Μοντέλο: M01000.420.0500Cross Ref: 38CG15 / 156R05

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM42x4.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα500
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού26 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος65 mm
Μήκος500mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος109 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8216
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.420.0500 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8
€352.83 /μονάδα