Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01000.420.0120 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M42 x 4.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8 | CG8BNV 38CG07

FABORY M01000.420.0120 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BNV Μοντέλο: M01000.420.0120Cross Ref: 38CG07 / 156P96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€90.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM42x4.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα120
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού26 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος65 mm
Μήκος120mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος90 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.885
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.420.0120 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8
€90.10 /μονάδα