Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01000.360.0190 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M36 x 4 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8 | CG8BNB 38CF89

FABORY M01000.360.0190 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BNB Μοντέλο: M01000.360.0190Cross Ref: 38CF89 / 156P79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€52.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36x4
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα190
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού22.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος55 mm
Μήκος190mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος84 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8554
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.360.0190 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8
€52.82 /μονάδα