Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01000.300.0480 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M30 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8 | CG8BMT 38CF81

FABORY M01000.300.0480 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BMT Μοντέλο: M01000.300.0480Cross Ref: 38CF81 / 156P72

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€13.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30x3.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα480
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού18.7 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος46 mm
Μήκος480mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος85 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8274
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.300.0480 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 8.8
€13.82 /μονάδα