Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01000.120.0190 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BKQ 38CF33

FABORY M01000.120.0190 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κλάση 8.8, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BKQ Μοντέλο: M01000.120.0190Cross Ref: 38CF33 / 156P28
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
€37.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα190
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού7.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος19 mm
Μήκος190mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος36 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7955
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.120.0190 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κλάση 8.8, 10 PK
€37.77 /πακέτο