Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01000.050.0070 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 100PK | CG8BKK 38CF28

FABORY M01000.050.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8BKK Μοντέλο: M01000.050.0070Cross Ref: 38CF28
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
€33.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα70
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού3.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος8 mm
Μήκος70mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1907
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01000.050.0070 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, κλάση 8.8, 100 PK
€33.18 /πακέτο