FABORY L67150.050.0020 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 20 mm, θήκη από σκληρυμένο χάλυβα, M5 X 0.80 mm Μέγεθος σπειρώματος, 2500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BKH Μοντέλο: L67150.050.0020Σταυρός: 179N77

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,625.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με σπείρωμα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού2.00mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.8.8 mm
Ύψος κεφαλιού3.4 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυροειδές αυξημένο τυρί
Μήκος20ft.
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
ΧαρακτηριστικάΝήμα που κυλά Pozidriv (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9377
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για κοπή νήματος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L67150.050.0020 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 20 mm, θήκη από σκληρυμένο χάλυβα, M5 X 0.80 mm Μέγεθος σπειρώματος, 2500PK
€3,625.52 /πακέτο