FABORY L67010.040.0015 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 15 mm, σκληρυμένος χάλυβας θήκης, μέγεθος σπειρώματος M4 X 0.70 mm, 5000PK | CG8BKE 179N54

FABORY L67010.040.0015 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 15 mm, θήκη από σκληρυμένο χάλυβα, M4 X 0.70 mm Μέγεθος σπειρώματος, 5000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BKE Μοντέλο: L67010.040.0015Σταυρός: 179N54

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,126.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με σπείρωμα
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού7.00mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.8.9 mm
Ύψος κεφαλιού3.5 mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος15 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7
ΧαρακτηριστικάΝήμα που κυλά με φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.913
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Για κοπή νήματος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L67010.040.0015 Βίδα κύλισης σπειρώματος, μήκους 15 mm, θήκη από σκληρυμένο χάλυβα, M4 X 0.70 mm Μέγεθος σπειρώματος, 5000PK
€2,126.30 /πακέτο