FABORY L55010.160.0040 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, A4 Grade, 110PK | CG8AVM 42GW40

FABORY L55010.160.0040 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, βαθμός A4, 110PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8AVM Μοντέλο: L55010.160.0040Cross Ref: 42GW40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€262.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα40
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
Ύψος κεφαλιού10 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24 mm
Μήκος40mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8433
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L55010.160.0040 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, βαθμός A4, 110PK
€262.70 /πακέτο