FABORY L51940.080.0001 Μπουλόνι ματιού, Φορτίο εργασίας 140 Kg, Ανοξείδωτο ατσάλι, M8 X 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 205PK | CG8AJH 176C02

FABORY L51940.080.0001 Μπουλόνι ματιού, Φορτίο εργασίας 140 Kg, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος σπειρώματος M8 X 1.25, 205PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8AJH Μοντέλο: L51940.080.0001Κωδ. Σταυρού: 176C02

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€979.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ματιών
Μάτι μέσα Dia.20 mm
Μάτι έξω από το Dia.36.0 mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος49.0 mm
Σανκ Ντία.8 mm
Μήκος κνήμης13.0 mm
Ώμος Dia.20.00mm
Μήκος ώμου6.00mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος13mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Όριο φόρτου εργασίας140 kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9612
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L51940.080.0001 Μπουλόνι ματιού, Φορτίο εργασίας 140 Kg, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος σπειρώματος M8 X 1.25, 205PK
€979.10 /πακέτο