Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Κύλινδρος αέρα 12.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VXY 5VLL0

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Κύλινδρος αέρα μήκους 12.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VXY Μοντέλο: 4.00TEF4MAU14A5.500Cross Ref: 5VLL0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€513.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεNFPA MX5 / MS4
Συνολικό μήκος12.375 "
Υλικό εμβόλουΣύνθετος
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3/4 "-16 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα5.5 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3965
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθετήστεΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 Κύλινδρος αέρα 8.875 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VXQ 5VLK3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"€388.58
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 Κύλινδρος αέρα 9.875 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VXT 5VLK5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 Κύλινδρος αέρα 10.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 Κύλινδρος αέρα 10.875 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VXV 5VLK7 4.00TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 Κύλινδρος αέρα 11.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 Κύλινδρος αέρα 11.875 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"€513.86
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A6.000 Κύλινδρος αέρα 12.875 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VXZ 5VLL1 4.00TEF4MAU14A6.000NFPA MX5 / MS412.875 "6"€513.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Κύλινδρος αέρα μήκους 12.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€513.86 /μονάδα