FABORY L51060.040.0014 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 14 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Διαβάθμιση A2, 6700PK | CG7ZTG 164T08

FABORY L51060.040.0014 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 14 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, βαθμός A2, 6700PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ZTG Μοντέλο: L51060.040.0014Σταυρός: 164T08

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€617.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.8.96 mm
Ύψος κεφαλιού2.48 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος14 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος14 mm
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9702
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L51060.040.0014 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 14 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, βαθμός A2, 6700PK
€617.02 /πακέτο