FABORY L16510.060.0001 Cap Nut, M6-1 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLP 178P82

FABORY L16510.060.0001 Παξιμάδι καπακιού, M6-1 Μέγεθος κλωστής, Κατηγορία 6

Στοιχείο: CG7XLP Μοντέλο: L16510.060.0001Σταυρός: 178P82
€154.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 6
Ύψος12.0 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
ΑρχικόDIN 1587
ΣτυλΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Βάθος νημάτων5.0 mm
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα10.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος νημάτωνΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΤύπος νημάτωνΠλάτος σε όλα τα επίπεδαΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΤιμή
FABORY L16510.050.0001 Cap Nut, M5-0.80 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLN 178P73 L16510.050.00014.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM5x0.8Μετρικός8.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€534.55
RFQ
FABORY L16510.080.0001 Καρύδι καπάκι, M8-1.25 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLQ 178P83 L16510.080.00016.5 mmΑτσάλιM8x1.25Μετρικός13.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€614.73
RFQ
FABORY L16510.100.0001 Καρύδι, M10-1.50 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLR 178P74 L16510.100.00018.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM10x1.5Μετρικός17.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€270.14
RFQ
FABORY L16510.120.0001 Cap Nut, M12-1.75 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLT 178P75 L16510.120.000110.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM12x1.75Μετρικός19.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€282.55
RFQ
FABORY L16510.140.0001 Καπάκι καρυδιού, M14-2 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLU 178P76 L16510.140.000111.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM14x2Μετρικός22.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€282.55
RFQ
FABORY L16510.200.0001 Cap Nut, M20-2.50 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLV 178P79 L16510.200.000116.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM20x2.5Μετρικός30.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€416.18
RFQ
FABORY L51400.050.0001 Cap Nut, M5-0.80 Μέγεθος νήματος | CG8ACP 179V13 L51400.050.00014.0 mmΑνοξείδωτο ατσάλιM5x0.8Μετρικό χονδροειδές8.0 mmΣκέτηΣκέτηΜη βαθμολογημένο€483.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L16510.060.0001 Παξιμάδι καπακιού, M6-1 Μέγεθος κλωστής, Κατηγορία 6
€154.60 /μονάδα