FABORY L16510.050.0001 Cap Nut, M5-0.80 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLN 178P73

FABORY L16510.050.0001 Παξιμάδι καπακιού, M5-0.80 Μέγεθος κλωστής, Κατηγορία 6

Στοιχείο: CG7XLN Μοντέλο: L16510.050.0001Σταυρός: 178P73
€534.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 6
Ύψος10.0 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
ΑρχικόDIN 1587
ΣτυλΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Βάθος νημάτων4.0 mm
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα8.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος νημάτωνΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΤύπος νημάτωνΠλάτος σε όλα τα επίπεδαΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΤιμή
FABORY L16510.060.0001 Cap Nut, M6-1 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLP 178P82 L16510.060.00015.0 mmΑτσάλιM6x1Μετρικός10.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€154.60
RFQ
FABORY L16510.080.0001 Καρύδι καπάκι, M8-1.25 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLQ 178P83 L16510.080.00016.5 mmΑτσάλιM8x1.25Μετρικός13.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€614.73
RFQ
FABORY L16510.100.0001 Καρύδι, M10-1.50 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLR 178P74 L16510.100.00018.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM10x1.5Μετρικός17.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€270.14
RFQ
FABORY L16510.120.0001 Cap Nut, M12-1.75 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLT 178P75 L16510.120.000110.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM12x1.75Μετρικός19.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€282.55
RFQ
FABORY L16510.140.0001 Καπάκι καρυδιού, M14-2 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLU 178P76 L16510.140.000111.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM14x2Μετρικός22.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€282.55
RFQ
FABORY L16510.200.0001 Cap Nut, M20-2.50 Μέγεθος νήματος, Κατηγορία 6 Βαθμός | CG7XLV 178P79 L16510.200.000116.0 mmΧάλυβας χαμηλού άνθρακαM20x2.5Μετρικός30.0 mmΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΚλάση 6€416.18
RFQ
FABORY L51400.050.0001 Cap Nut, M5-0.80 Μέγεθος νήματος | CG8ACP 179V13 L51400.050.00014.0 mmΑνοξείδωτο ατσάλιM5x0.8Μετρικό χονδροειδές8.0 mmΣκέτηΣκέτηΜη βαθμολογημένο€483.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L16510.050.0001 Παξιμάδι καπακιού, M5-0.80 Μέγεθος κλωστής, Κατηγορία 6
€534.55 /μονάδα