FABORY L12600.060.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Κλάση 8, 3300PK | CG7XGE 177X55

FABORY L12600.060.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Class 8, 3300PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XGE Μοντέλο: L12600.060.0001Σταυρός: 177Χ55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος8.0 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόD982
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα10.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1489
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L12600.060.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Class 8, 3300PK
€260.45 /πακέτο