FABORY L11590.100.0001 Παξιμάδι φλάντζας, Διάμετρος φλάντζας 21.8 mm, Μέγεθος κλωστής M10 x 1.50, Κλάση 8, 600PK | CG7XAR 177X38

FABORY L11590.100.0001 Παξιμάδι φλάντζας, διάμετρος φλάντζας 21.8 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, Class 8, 600PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XAR Μοντέλο: L11590.100.0001Σταυρός: 177Χ38

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€91.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι φλάντζας
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος10 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι φλάντζας
ΑρχικόD6923
ΣτυλΠαξιμάδι φλάντζας
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα15 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L11590.100.0001 Παξιμάδι φλάντζας, διάμετρος φλάντζας 21.8 mm, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, Class 8, 600PK
€91.11 /πακέτο