FABORY L07150.120.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 350PK | CG7WAJ 164L15

FABORY L07150.120.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 10.9, 350 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7WAJ Μοντέλο: L07150.120.0030Σταυρός: 164L15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€223.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.21 mm
Ύψος κεφαλιού6.6 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος30 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΑρχικόISO-7380 1
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7986
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07150.120.0030 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 30 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 10.9, 350 PK
€223.89 /πακέτο