FABORY L07000.240.0320 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 320 mm, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, Κλάση 12.9, 9PK | CG7VLF 164G28

FABORY L07000.240.0320 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 320 mm, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κατηγορία 12.9, 9 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7VLF Μοντέλο: L07000.240.0320Cross Ref: 164G28

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24x3
Μέγεθος οδήγησης19 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.36 mm
Ύψος κεφαλιού24.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος320mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος85 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M24
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0268
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07000.240.0320 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 320 mm, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κατηγορία 12.9, 9 PK
€221.20 /πακέτο