FABORY L07000.160.0110 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 110 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, Κλάση 12.9, 40PK | CG7VFZ 42GF61

FABORY L07000.160.0110 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 110 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 12.9, 40 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7VFZ Μοντέλο: L07000.160.0110Cross Ref: 42GF61

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€126.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Μέγεθος οδήγησης14 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.24 mm
Ύψος κεφαλιού16 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος110mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0955
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07000.160.0110 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 110 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 12.9, 40 PK
€126.39 /πακέτο