FABORY L07000.030.0008 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 8 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, Κλάση 12.9, 12000PK | CG7UWQ 42GD75

FABORY L07000.030.0008 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 8 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, κατηγορία 12.9, 12000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7UWQ Μοντέλο: L07000.030.0008Cross Ref: 42GD75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,013.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3x0.5
Μέγεθος οδήγησης2.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.5 mm
Ύψος κεφαλιού3 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος8"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,200 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος8 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8811
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07000.030.0008 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 8 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, κατηγορία 12.9, 12000 PK
€1,013.62 /πακέτο