FABORY L04114.120.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 10.9, 200PK | CG7UHZ 42GC14

FABORY L04114.120.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 10.9, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7UHZ Μοντέλο: L04114.120.0035Cross Ref: 42GC14

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινο Παθητικοποιημένο
Μήκος συνδετήρα35
φινίρισμαΚίτρινο Παθητικοποιημένο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού7 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος19 mm
Μήκος35mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος35 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.532
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L04114.120.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 10.9, 200PK
€153.22 /πακέτο