FABORY L04100.360.0240 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG7TYG 156M55

FABORY L04100.360.0240 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M36 x 4, κατηγορία 10.9, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7TYG Μοντέλο: L04100.360.0240Σταυρός: 156M55

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€456.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36x4
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα240
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού22.5 mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
επικεφαλής Πλάτος55 mm
Μήκος240mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος84 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.2599
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L04100.360.0240 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M36 x 4, κατηγορία 10.9, 5PK
€456.83 /πακέτο