FABORY L01420.160.0055 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG7TMA 156Y95

FABORY L01420.160.0055 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 8.8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7TMA Μοντέλο: L01420.160.0055Σταυρός: 156Y95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€441.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Φινίρισμα στερέωσηςΖεστό γαλβανισμένο
Μήκος συνδετήρα55
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού10 mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
επικεφαλής Πλάτος24 mm
Μήκος55mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος38 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4089
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01420.160.0055 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 8.8, 100PK
€441.12 /πακέτο