FABORY L01200.300.0140 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 15PK | CG7RHV 156T98

FABORY L01200.300.0140 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M30 x 3.50, κατηγορία 8.8, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7RHV Μοντέλο: L01200.300.0140Σταυρός: 156T98

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30x3.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα140
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού18.7 mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
επικεφαλής Πλάτος46 mm
Μήκος140mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος72 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.5094
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01200.300.0140 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M30 x 3.50, κατηγορία 8.8, 15PK
€267.76 /πακέτο