FABORY L01200.100.0045 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 250PK | CG7RAG 42FT86

FABORY L01200.100.0045 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, κατηγορία 8.8, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7RAG Μοντέλο: L01200.100.0045Cross Ref: 42FT86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα45
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού6 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος17 mm
Μήκος45mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος26 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4248
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01200.100.0045 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M10 x 1.50, κατηγορία 8.8, 250PK
€253.55 /πακέτο