FABORY L01000.240.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M24 x 3 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 20PK | CG7PXH 42FM99

FABORY L01000.240.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κατηγορία 8.8, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7PXH Μοντέλο: L01000.240.0090Cross Ref: 42FM99

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€268.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24x3
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα90
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού15 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος36 mm
Μήκος90mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος54 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4924
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01000.240.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M24 x 3, κατηγορία 8.8, 20PK
€268.12 /πακέτο