FABORY B51500.037.0300 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, Μέγεθος τρυπανιού 3/8 ιντσών, 250PK | CG7MBA 164X43

FABORY B51500.037.0300 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 3/8 ίντσας, 250 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7MBA Μοντέλο: B51500.037.0300Σταυρός: 164Χ43

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€244.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.782 "έως 0.844"
Ύψος κεφαλιού0.188 "έως 0.208"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.188 "έως 0.219"
Τετράγωνο πλάτος0.368 "έως 0.388"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5237
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51500.037.0300 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 3/8 ίντσας, 250 PK
€244.19 /πακέτο