FABORY B51050.025.0100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 1 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, 18-8 Grade, 1000PK | CG7JPX 42KG83

FABORY B51050.025.0100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκους 1 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 18-8, 1000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7JPX Μοντέλο: B51050.025.0100Cross Ref: 42KG83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.25 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος1"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 έως 150,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 σε
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4248
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51050.025.0100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκους 1 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμός 18-8, 1000 PK
€167.36 /πακέτο