FABORY B38200.125.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.165 ίντσες, 130 PK | CG7FPF 42JX29

FABORY B38200.125.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.165 ίντσες, 130 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7FPF Μοντέλο: B38200.125.0001Cross Ref: 42JX29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€145.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1
ΑρχικόASME B18.22.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Πάχος0.165 "
Πλυντήριο μέσα στο Dia.1 3 / 8 "
Υλικό πλυντηρίουΑτσάλι
Βαθμός υλικού πλυντηρίουΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Πλυντήριο OD2 1 / 2 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5697
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Γενικού σκοπού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B38200.125.0001 Επίπεδη ροδέλα, πάχος 0.165 ίντσες, 130 PK
€145.27 /πακέτο