FABORY B31810.025.0200 Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 2 ιντσών, σκληρυμένος χάλυβας, 1/4-14 Μέγεθος σπειρώματος, 950 PK | CG7DUR 156F84

FABORY B31810.025.0200 Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 2 ιντσών, σκληρυμένος χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/4-14, 950 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7DUR Μοντέλο: B31810.025.0200Σταυρός: 156F84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€210.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 "έως 0.312"
Ύψος κεφαλιού0.172 "έως 0.190"
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.367 έως 0.375 "
Μήκος2"
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0845
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Βιδωτή Εξάγωνη Κεφαλή Ροδέλας Αυτοδιάτρησης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B31810.025.0200 Αυτοδιάτρητη βίδα, μήκους 2 ιντσών, σκληρυμένος χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/4-14, 950 PK
€210.17 /πακέτο