FABORY B12450.062.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 8, 260PK | CG7BJX 42JT66

FABORY B12450.062.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 8, 260PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7BJX Μοντέλο: B12450.062.0001Cross Ref: 42JT66

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€175.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόASME B18.16.6
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8019
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B12450.062.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 8, 260PK
€175.19 /πακέτο