FABORY B08320.025.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Κατηγορία 5, Μέγεθος τρυπανιού 1/4 ίντσας, 400PK | CG7ALF 164X06

FABORY B08320.025.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 1/4 ιντσών, 400 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ALF Μοντέλο: B08320.025.0500Σταυρός: 164Χ06

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Επικεφαλής Ντία.0.563 "έως 0.594"
Ύψος κεφαλιού0.125 "έως 0.145"
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.125 "έως 0.156"
Τετράγωνο πλάτος0.245 "έως 0.260"
ΑρχικόASME B18.5
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7145
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08320.025.0500 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, Βαθμός 5, Μέγεθος τρυπανιού 1/4 ιντσών, 400 PK
€178.92 /πακέτο