FABORY B08280.075.0300 Hex Head Lag Screw, 3 Inch Length, Low Carbon Steel, 3/4 Inch Size, 60PK | CG7AGD 166W38

FABORY B08280.075.0300 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, μήκους 3 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος 3/4 ιντσών, 60 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7AGD Μοντέλο: B08280.075.0300Cross Ref: 166W38

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€160.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Βαθμός2
Εξάγωνο μέγεθος1 1 / 8 "
Μήκος3"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους3 / 4 "
Μέγεθος3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4625
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B08280.075.0300 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, μήκους 3 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος 3/4 ιντσών, 60 PK
€160.24 /πακέτο