FABORY B07410.075.0175 Βίδα επίπεδης κεφαλής υποδοχής, μήκους 1-3/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, κράμα χάλυβα, 90PK | CG6YPK 42JJ69

FABORY B07410.075.0175 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 1-3/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, κράμα χάλυβα, 90 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6YPK Μοντέλο: B07410.075.0175Cross Ref: 42JJ69

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€203.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.4375 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 3 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 έως 145,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2 σε
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.3 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4644
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07410.075.0175 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 1-3/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, κράμα χάλυβα, 90 PK
€203.81 /πακέτο