FABORY B07150.037.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6YAZ 42JF75

FABORY B07150.037.0150 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 450PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6YAZ Μοντέλο: B07150.037.0150Cross Ref: 42JF75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.6563 "
Ύψος κεφαλιού0.2031 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος1 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 έως 145,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8663
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07150.037.0150 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, ποιότητα κράματος χάλυβα, 450PK
€187.16 /πακέτο