FABORY B07000.062.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 90PK | CG6WKF 42HY51

FABORY B07000.062.0150 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, ποιότητα κράματος χάλυβα, 90PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6WKF Μοντέλο: B07000.062.0150Cross Ref: 42HY51

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚράμα χάλυβα
Επικεφαλής Ντία.0.9375 "
Ύψος κεφαλιού0.625 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος1 1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 έως 180,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 3/4 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.055
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B07000.062.0150 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/2 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, ποιότητα κράματος χάλυβα, 90PK
€103.54 /πακέτο